Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder MOUNT AND TIE ASSEMBLY , 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206251
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2206251
EAN/GTIN:
     5059044255865
Suchbegriffe:
2206251
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelbinder
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = MOUNT AND TIE ASSEMBLY
Anzahl = 50
UV-Beständigkeit = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 22kg
Bündeldurchmesser max. = 52mm

Selbstklebende Kabelbinderbaugruppe von RS Pro Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Kabelbinderbaugruppen, die für die Unterstützung von leichten Kabelbündeln entwickelt wurden, wenn sie auf eine saubere, glatte und fettfreie Oberfläche aufgetragen werden. Diese selbstklebenden Kabelbinder sind einfach zu installieren, indem sie einfach die selbstklebende Folie abziehen und auf eine saubere Oberfläche auftragen und die Kabelbündel mit dem Kabelbinder sichern. Diese Arten von Baugruppen sind unglaublich vielseitig und können als sicherer Sockel von Kabel- und Verdrahtungsmanagement-Zwecken bis hin zur Sicherung von Kletteranlagen und vielem mehr verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile: Die selbstklebende Kabelbinderserie von RS Pro bietet einen einfach zu bedienenden Kabelbinderbefestigungssockel mit schneller Installation und extrem sicherer Befestigung, selbst von Hand Die hohe Zugfestigkeit des Nylonmaterials sorgt für eine starke Befestigungsbasis für den Kabelbinder, der auch bei hoher Spannung aufliegt Hergestellt aus hochwertigem PA66MP (Nylon 66), das selbst bei hohen und niedrigen Temperaturen eine hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit bietet Nylon-Kabelbinderbefestigungen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für die Lebensmittel- und pharmazeutische Verarbeitung, Geräte und Fertigungsanwendungen Einfache Installationsfunktion dank des einteiligen selbstverriegelbaren Kabelbinders, um Zeit und Aufwand zu sparen Geeignet für leichte Kabelbündel bei Anwendung auf einer glatten, sauberen und fettfreien Oberfläche Für eine robuste Unterstützung verfügt die Kabelbinderbefestigung über eine Schraubmontagebohrung für zusätzliche Sicherheit Erhältlich in einer Reihe von neutralen Farben für diskretes Kabelmanagement oder Aufräumen Lieferung in einer Packung mit 50 Stück Anwendungen: Kabelbinder und Kabelbinderbefestigungen werden als eine Art Befestigungselement verwendet, um Gegenstände zusammenzuhalten, hauptsächlich elektrische Kabel oder Drähte, sind aber vielseitig genug, um in verschiedenen Anwendungen verwendet zu werden. Kabelbinderbefestigungen und Kabelbinder sind preiswert, einfach zu verwenden und robust, was bedeutet, dass sie als Universalartikel eingestuft werden, der vielseitig genug ist, um in leichten bis schweren Kabelbündelungsanwendungen verwendet zu werden, wie z. B.: Automobilindustrie Transport Luft- und Raumfahrtindustrie Öl- und Gasindustrie Kabelordnersysteme Zuhause/Heimwerker Gartenbau Allgemeine Wartung Sind diese Befestigungen wiederverwendbar? Nein, diese Befestigungen sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt, daher ist es wichtig, regelmäßig zu prüfen, ob sie im Laufe der Zeit nicht umkommen, insbesondere wenn sie in Umgebungen mit Rapid- und extremen Temperaturänderungen oder Chemikalien verwendet werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: UL 94 V-2 RoHS-kompatibel Raucharm und halogenfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
MOUNT AND TIE ASSEMBLY
Anzahl:
50
UV-Beständigkeit:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
22kg
Bündeldurchmesser max.:
52mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,75*
€ 22,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,63*
€ 22,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,58*
€ 20,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,08*
€ 19,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,71*
€ 18,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.