Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 2,5 mm → 4,8 mm x 100mm, 2500 Stück


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206253
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2206253
EAN/GTIN:
     5059044255889
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
Länge = 100 mm→385mm
Breite = 2,5 mm → 4,8 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 2500
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend

RS Pro Kabelbinder Die neue Serie von RS Pro Kabelbindern, ideal für den Einsatz bei der Befestigung von elektrischen Kabeln oder Drähten im Freien oder in Umgebungen mit extremen Temperaturschwankungen. Der nicht lösbare Verriegelungsmechanismus sorgt für einen sicheren Halt beim Zusammenbinden oder Befestigen von Gegenständen, während das extrem langlebige und selbstverlöschende Nylonmaterial eine starke und langlebige Lösung bietet, die rauen Umgebungen standhält. Darüber hinaus bieten die Verzahnung auf der Kabelzeitfläche einen strong Hold auf Bündeln, selbst bei hoher Spannung. Dieses RS Pro Kabelbinderkit ist ideal für die Installation von Kabeln in Fabriken, Industrie- und Fertigungsbetrieben sowie einer Vielzahl anderer Anwendungen, wodurch sie für jede Werkzeugbox unentbehrlich sind. Eigenschaften und Vorteile: Der RS Pro Kabelbinder bietet einen einfach zu verwendenden, nicht lösbaren Kabelbinder für eine schnelle Installation und eine extrem sichere Befestigung, selbst von Hand Die Verzahnung der Kabelbinder und die hohe Zugfestigkeit des Nylon-Kabelbinders sorgen für einen strong Hold auf Bündeln, selbst bei hoher Spannung Durch die Verwendung des nicht lösbaren Verriegelungsmechanismus bietet er außerdem eine abgerundete Form um das Bündel herum, wodurch das Risiko von Quetschungen oder Beschädigungen an empfindlichen Kabeln verringert wird Hergestellt aus hochwertigem PA66MP (Nylon 66), das selbst bei hohen und niedrigen Temperaturen eine hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit bietet Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit für die Lebensmittel- und pharmazeutische Verarbeitung, Geräte und Fertigungsanwendungen Darüber hinaus wurden diese Kabelbinder so konzipiert, dass sie eine höhere Beständigkeit gegen UV-Strahlung aufweisen, was sie ideal für Außenanwendungen macht Erhältlich in einer Reihe von neutralen Farben für diskretes Kabelmanagement oder Aufräumen Lieferung in einer Packung mit 2500 Stück und in einer Vielzahl von Größen Anwendungen: Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Kabelbinder sind preiswert, einfach zu verwenden und stark, d. H. Sie sind als Universalartikel eingestuft, der vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet zu werden, wie z. B.: Automobilindustrie Transport Luft- und Raumfahrtindustrie Öl- und Gasindustrie Kabelordnersysteme Zuhause/Heimwerker Gartenbau Allgemeine Wartung Sind diese Kabelbinder wiederverwendbar? Nein, diese Kabelbinder sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen, daher ist es wichtig, regelmäßig zu prüfen, ob sie im Laufe der Zeit nicht umkommen, insbesondere wenn sie in Umgebungen mit Rapid- und extremen Temperaturänderungen oder Chemikalien verwendet werden. Wenn sie ausgetauscht werden müssen, ermöglicht der sichere selbstsichernde Mechanismus eine schnelle und einfache Installation, selbst wenn sie von Hand installiert werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: UL 94 V-2 RoHS-kompatibel CE-zertifiziert Raucharm und halogenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm→385mm
Breite:
2,5 mm → 4,8 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
2500
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Weitere Suchbegriffe: 2206253, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, VZ2500(RS5), Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,47*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 167,35*
€ 199,15
pro Kit
ab 2 Kits
€ 163,74*
€ 194,85
pro Kit
ab 5 Kits
€ 161,16*
€ 191,78
pro Kit
ab 10 Kits
€ 151,15*
€ 179,87
pro Kit
ab 500 Kits
€ 129,47*
€ 154,07
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.