| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2206487 Herst.-Nr.: 2206487 EAN/GTIN: 5059044255919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = DVI-D Typ = Adapter Ende 1 = Male HDMI (1) Ende 2 = Buchse DVI-D Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Gehäusematerial = PVC Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Glanzvergoldet
Der RS Pro 5 cm HDMI-Stecker auf DVI-D-Buchsenadapter mit schwarzem PVC-Jack und Steckverbindern.Hauchvergoldete Kontakte Schwarzes Gehäuse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | HDMI | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | DVI-D | Typ: | Adapter | Ende 1: | Male HDMI (1) | Ende 2: | Buchse DVI-D | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Gehäusematerial: | PVC | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Glanzvergoldet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi, 2206487, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CDLDV005CAB, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |