Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO KVM-Switch 2-Port 1 Videoausgänge HDMI 2 Displays USB Kein Audio 75 x 130 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206491
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2206491
EAN/GTIN:
     5059044255957
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 2
Anzahl der Videoausgänge = 1
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Abmessungen = 75 x 130 x 45mm
Audio-Anschlusstyp = Kein Audio

Der RS Pro KVM mit 2 Anschlüssen kann über einen HDMI-Anschluss und einen USB-Anschluss mit 2 Computern verbunden werden. Die USB-Anschlüsse unterstützen USB 2.0 mit 480 Mbit/s und verfügen über separate Anschlüsse für Maus und Tastatur.Unterstützt 4096 x 2160p bei 60 Hz OS unterstützt Windows 10, 7 und Mac OS Plug-and-Play Unterstützt HDCP und Auto-EDID Automatischer Schalter, wenn ein Computer nicht mit Strom versorgt wird Unterstützt automatische Scan-Funktion
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
2
Anzahl der Videoausgänge:
1
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Abmessungen:
75 x 130 x 45mm
Audio-Anschlusstyp:
Kein Audio
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, rs pro kvm, 2206491, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, RS PRO, NLKVMHDMI22, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.