| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2206495 Herst.-Nr.: 2206495 EAN/GTIN: 5059044255995 |
| |
|
| | |
| USB-Standard = USB 2.0 Anzahl der USB Ports = 1 Erweiterungsdistanz = 50m Übertragungsmethode = CATx Abmessungen des lokalen Geräts = 68.35 x 31 x 21mm
Der RS Pro 50 Meter lange USB-2.0-A-Stecker auf USB-2.0-A-Buchse CAT5e-Extender mit schwarzem PVC-Jack. Die Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung. Sie werden zur Verlängerung von USB-Kabeln verwendet, um ein Gerät wie Drucker, Scanner und einige externe Festplatten an einen Computer anzuschließen.10/100 Base-T Ethernet-Schnittstellen für einfache Erweiterung Steckverbinder und Stifte bestehen aus Nickel Weitere Informationen: | | USB-Standard: | USB 2.0 | Anzahl der USB Ports: | 1 | Erweiterungsdistanz: | 50m | Übertragungsmethode: | CATx | Abmessungen des lokalen Geräts: | 68.35 x 31 x 21mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, 2206495, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RS PRO, USB2BOOST, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, USB Extenders |
| | |
| |