| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2206506 Herst.-Nr.: 2206506 EAN/GTIN: 5059044256084 |
| |
|
| | |
| USB-Standard = USB 1.1 Anzahl der USB Ports = 1 Erweiterungsdistanz = 50m Übertragungsmethode = CATx Abmessungen des lokalen Geräts = 70 X 30 X 19mm
Der RS Pro 50 Meter lange USB-1.1-A-Stecker auf USB-1.1-A-Buchse CAT5e-Extender mit schwarzem PVC-Jack. Die Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung. Sie werden zur Verlängerung von USB-Kabeln verwendet, um ein Gerät wie Drucker, Scanner und einige externe Festplatten an einen Computer anzuschließen.10/100 Base-T Ethernet-Schnittstellen für einfache Erweiterung Steckverbinder und Stifte bestehen aus Nickel Weitere Informationen: | | USB-Standard: | USB 1.1 | Anzahl der USB Ports: | 1 | Erweiterungsdistanz: | 50m | Übertragungsmethode: | CATx | Abmessungen des lokalen Geräts: | 70 X 30 X 19mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 2206506, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RS PRO, USBBOOSTA1, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, USB Extenders |
| | |
| |