| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2207051 Herst.-Nr.: UTG14AC EAN/GTIN: 5060641253956 |
| |
|
| | |
| Länge = 46mm
Souriau Steckverbinder-GehäuseDas Steckergehäuse der Serie Souriau UTG hat die Gehäusegröße 14. Dies ist eine Kunststoff-Standardsteckverbinderkabelklemme mit Zugentlastung. Sie bietet Schutz mit Schraubkabelklemmung und einem Neopren-Dichtungseinlage, der bei abnehmenden kreisförmigen Gradienten vorgespaltet ist. Die Länge der Kabelklemme beträgt 46 mm. Sealok - Kunststoff Die Serie Sealok ist kompatibel, austauschbar und technisch vergleichbar mit Steckverbindern der Serie MIL-C-26482 1 und bietet eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Metalltypen. Er ist ideal für industrielle Anwendungen. Diese Steckverbinder haben einen Metall-Bajonettkupplungsring für Sicherheit und Langlebigkeit und verfügen über eine integrierte Grenzflächendichtung, um die IP65-Dichtungsanforderungen zu erfüllen. Er ist in 6-, 10-, 19- und 26-poliger Ausführung erhältlich, in Stift- oder Buchsenkonfigurationen für Kabel- oder Chassismontage. Es ist in Standardgehäuse-Größen erhältlich. Es werden auch zwei Arten von Rückgehäusen angeboten.Eigenschaften und Vorteile500 Steckzyklen Betriebstemperaturbereiche zwischen 40 °C und 105 °C. Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen Klemmbereich zwischen 4 mm und 13,8 mmAnwendungenKommerzielle Anwendungen Militär Weitere Informationen: | | Länge: | 46mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Steckergehäuse, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, steckergehäuse, 2207051, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Souriau, UTG14AC, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,40* | € 6,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,94* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|