| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2207079 Herst.-Nr.: TA344 SOLT-STD-M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ = Kalibrierungskit Geeignet für den Einsatz mit = PicoVNA 106, PicoVNA 108 Steckertyp = SMA Male
Das Pico 8,5-GHz-Solt-Kalibrierungskit mit SMA-Stecker. Das Kit verfügt über einen eng toleranzfreien Edelstahl-Schnittstellensteckverbinder.Hochleistung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ: | Kalibrierungskit | Geeignet für den Einsatz mit: | PicoVNA 106, PicoVNA 108 | Steckertyp: | SMA Male |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2207079, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör, Pico Technology, TA344SOLTSTDM, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analyser Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |