Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Kunststoff Gehäusezubehör, 98.5mm, D. 6.75mm x 98.5mm, 2 Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207141
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBWMC-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Länge = 98.5mm
Breite = 98.5mm
Material = Kunststoff

Die runde Wandhalterung von Camdenboss zur Umwandlung des Sechskant-Kastengehäuses in ein wandmontierbares Gehäuse. Er verfügt über 4 statische Montageschlitze, die eine einfache und ermöglichen Flexible Wandhalterung Und einfache Installation. Er verfügt über einen 25-mm-Ausbruch für verdeckte Kabelführung.Dieses Kit wird mit 3 Schrauben und 3 Ösen geliefert Sie ist einfach zu installieren
Weitere Informationen:
Länge:
98.5mm
Breite:
98.5mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2207141, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, CBWMCWH, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,40*
€ 11,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.