Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Faseroptik Steckverbinder
>
Artikel
Baumer NPN Faseroptik Verstärker 840 mm Steckverbinder M8, 4-polig M8-Steckverbinder 0,001 Sekunden, 0,004 Sekunden,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2207203
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
OF10.FR-NW1B.B2N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Erfassungsbereich = 840 mm
Ausgangstyp = NPN
Faseroptiktyp = Kunststoff
Anschlusstyp = Steckverbinder M8, 4-polig
Lichtquelle = Rote LED
Anschluss = M8-Steckverbinder
IP Schutzart = IP50
Gehäusematerial = Polycarbonat
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Länge = 27.8mm
Breite = 10mm
Betriebstemperatur min. = +5°C
Der Baumer LWL-Sensor verfügt über programmierbare Eingangskonfigurationen und Advanced Remote Programming.Intuitives OLED-Display Übersprechunterdrückung zwischen zwei Sensoren ohne Kabel Sechs Auto Set-Modi
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
840 mm
Ausgangstyp:
NPN
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Anschlusstyp:
Steckverbinder M8, 4-polig
Lichtquelle:
Rote LED
Anschluss:
M8-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Länge:
27.8mm
Breite:
10mm
Betriebstemperatur min.:
+5°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Faseroptische Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
Faseroptikprojektor
,
Fiberlight
,
faseroptik steckverbinder
,
2207203
,
Automation
,
Sensoren
,
Faseroptische Sensoren
,
Baumer
,
OF10FRNW1BB2N
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen