Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 65 x 50 x 45mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 65 x 50 x 45mm IP66, IP67
Fibox Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 65 x 50 x 45mm IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2207231
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCT 050705 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074003720
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 65 mm
Höhe Außen = 45 mm
Breite Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 65 x 50 x 45mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Silber
Abgeschirmt = Nein

Abzweigkästen - Serie EURONORD II, IP66/67. Boden des Gehäuses mit zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten Verschlußschraube sowie Dichtung aus Polyurethan sorgen für den Schutzgrad des Gehäuses Gehäuse aus Polykarbonat (mit grauem oder transparentem Deckel) oder aus ABS für weniger anspruchsvolle Innenbereiche Anwendungen: Anschlußkästen, Elektro- und Industriegeräte
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
65 mm
Höhe Außen:
45 mm
Breite Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
65 x 50 x 45mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Silber
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2207231, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PCT050705ENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,02*
€ 11,79*
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 17,04*
€ 5,95*
ab € 20,83*
€ 29,15*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,96*
€ 31,33*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 29,52*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8524032
ab € 2,78*
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.