Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oceansmile Batterie Halter für Microbit (mit Schalter) Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207282
Hersteller:
     Oceansmile
Herst.-Nr.:
     BH-AAA-B5BJ003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Produktname = Batterie Halter für Microbit (mit Schalter)
Zubehörkategorie = Leistung

Der 2 x AAA Batterie Halter von Ocean Sansmile verfügt über einen integrierten Schalter, mit dem Sie Ihre Projekte ausschalten können, ohne etwas trennen zu müssen. Sie verfügt über eine Schiebe- und Klickabdeckung und 150-mm-Kabel werden in einem JST-Steckverbinder angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus schwarzem HIPS-Material.Die Klemmen sind vernickelt
Weitere Informationen:
Produktname:
Batterie Halter für Microbit (mit Schalter)
Zubehörkategorie:
Leistung
Weitere Suchbegriffe: 2207282, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, BBC micro:bit Shop, BBC micro:bit Add-Ons, Oceansmile, BHAAAB5BJ003, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.