Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 200 x 120 x 75mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 200 x 120 x 75mm IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2207304
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCT 122008 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 200 mm
Höhe Außen = 75 mm
Breite Außen = 120 mm
Abmessungen Außen = 200 x 120 x 75mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Silber
Abgeschirmt = Nein

Abzweigkästen - Serie EURONORD II, IP66/67. Boden des Gehäuses mit zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten Verschlußschraube sowie Dichtung aus Polyurethan sorgen für den Schutzgrad des Gehäuses Gehäuse aus Polykarbonat (mit grauem oder transparentem Deckel) oder aus ABS für weniger anspruchsvolle Innenbereiche Anwendungen: Anschlußkästen, Elektro- und Industriegeräte
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
200 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Außen:
120 mm
Abmessungen Außen:
200 x 120 x 75mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Silber
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2207304, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Fibox, PCT122008ENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8524032
ab € 2,78*
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.