Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 250 x 160 x 125mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207326
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCT 162513 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074003812
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 250 mm
Höhe Außen = 125 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 250 x 160 x 125mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Transparent
Abgeschirmt = Nein

Abzweigkästen - Serie EURONORD II, IP66/67. Boden des Gehäuses mit zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten Verschlußschraube sowie Dichtung aus Polyurethan sorgen für den Schutzgrad des Gehäuses Gehäuse aus Polykarbonat (mit grauem oder transparentem Deckel) oder aus ABS für weniger anspruchsvolle Innenbereiche Anwendungen: Anschlußkästen, Elektro- und Industriegeräte
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
250 mm
Höhe Außen:
125 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
250 x 160 x 125mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Transparent
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2207326, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PCT162513ENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,54*
€ 51,29*
€ 6,90*
ab € 49,48*
€ 72,62*
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 106,51*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 109,13*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 152,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.