Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 2V, Montage-Ø 8mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2208929
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2208929
EAN/GTIN:
     5059044256251
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2V
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Montage Typ = Tafelmontage
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 150mcd
Form = Rund

8-mm-LED-Anzeigen für Frontplattenmontage von RS Pro Von RS Pro kommt eine Reihe von hochwertigen LED-Leuchtanzeigen für Frontplattenmontage. Diese RS Pro LED-Lampen wurden für die Beleuchtung in beengten Platzverhältnissen hergestellt und sind eine großartige Wahl mit allen Modellen, die sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität sind. Mit einer farbigen, diffusen 5-mm-Epoxidlinse oder 5-mm-wasserklaren Optionen und der Auswahl an prominent, vertieften und bündigen Einbaurahmen von RS Pro haben Sie für alle Arten von Anwendungen die richtige Lösung. Mit IP67-Abdichtung sind diese LED-Anzeigen vor dem Eindringen von Wasser, Staub und Schmutz geschützt. Die verchromte Messingeinfassung mit hellem Chrom, schwarzem oder satiniertem Grau und geformtem Polycarbonat-Rückgehäuse macht die Anzeigen langlebig und verschleißfest. Unsere RS-LED-Anzeigen kombinieren hohe Helligkeit mit langer Lebensdauer und geringem Energieverbrauch. Eigenschaften und Vorteile Zuverlässige LEDs für Frontplattenmontage 5 mm farbige diffuse Epoxidlinsen oder 5 mm transparente Optionen Auswahl an prominent, versenkte oder bündige Einbaurahmen Mit Epoxidharz abgedichtete Drähte zu den Leuchten Schutzart IP67 für diese Anzeigen Helle verchromte, schwarze oder mattgraue Einfassung. Lieferung standardmäßig mit Befestigungsmutter und Federscheibe Voraussichtliche Lebensdauer: 100000 Stunden In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten Anwendungen LED-Signalleuchten werden in einer Vielzahl von Anwendungen wie z. B. verwendet Telefon-Voicemail-Systeme Kfz Verkaufsautomaten und Kioske IndustriellHelle verchromte, schwarze oder mattgraue Einfassung. prominent, versenkte und bündige Einbaurahmen. P67-Dichtungsoption (EN60529). Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Montage Typ:
Tafelmontage
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
150mcd
Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe blau, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 2208929, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8F5SXXB24E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.