Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0,376mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ T, L. 100m, max. +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2209526
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2209526
EAN/GTIN:
     5059044257333
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
Thermoelementleitung
rs pro thermoelement typ t
Länge = 100m
Betriebstemperatur max. = +250°C
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0,376mm
Kabelprofil = Monostabil
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

RS Pro PTFE-Thermoelement-Verlängerungskabel mit Einzelaufnahme Wir stellen vor: Die Thermoelementkabel von RS Pro PTFE, ideal für den Einsatz als Universal-Verlängerungskabel in einer Reihe von leichten Umgebungen. Das Kabel besteht aus flachen Adern, die mit einem Außenmantel für optimalen Schutz und Isolierung der Drähte abgeschirmt sind, und einer hohen Zuverlässigkeit, insbesondere bei längerem Einsatz in einer Reihe von Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro PTFE-Thermoelement-Kabeln ist für den Einsatz als Verlängerungskabel in Umgebungen mit geringer Beanspruchung geeignet Das Verlängerungskabel hat einen ausgezeichneten Temperaturbereich von -75 °C bis +250 °C und eine hohe Durchschlagsfestigkeit, wodurch es unglaublich vielseitig ist Das flexible PTFE-Material bietet eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Flüssigkeiten, wodurch die Kabel ideal für industrielle Anwendungen sind, bei denen die Verkabelung rauen und schädlichen Flüssigkeiten von Maschinen und mehr ausgesetzt sein kann Darüber hinaus ist PTFE für seine Wasserdichtigkeit und Selbstlöschung bekannt, was es zu einem idealen Material für allgemeine Verkabelungsanwendungen macht Erhältlich in einer Reihe von Variationen, je nach Anforderungen Anwendungen: Thermoelement-Verlängerungskabel oder -Kabel sind ein ideales Zubehör für die Arbeit mit Thermoelementinstallationen. Diese Art von Kabel kann ein vorhandenes Thermoelement um zusätzliche Flexibilität und Vielseitigkeit erweitern und wird in einer Vielzahl von Konstruktionen von einfachen Twisted-Pair-Kabeln bis hin zu geschirmten Kabeln angeboten, um jeder Kombination und Anwendung gerecht zu werden, für die sie benötigt werden. Thermoelement-Verlängerungskabel finden sich häufig in: Forschung und Entwicklung Transport Produktions-, Konstruktions- und Produktionsumgebungen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0,376mm
Kabelprofil:
Monostabil
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ t, thermoelement, 2209526, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ1824RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,88*
€ 536,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,16*
€ 534,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.