Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec 192A Amperemeter 40A AC, 48mm x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2210149
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     192A2204
EAN/GTIN:
     3596031072767
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Anzeigewert max. = 40A
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 48mm
Ausschnitt-Breite = 48mm
Serie = 192A

Die ferromagnetischen Strommessgeräte von Socomec messen den Wechselstrom eines beliebigen elektrischen Stromkreises. Sie sind in die Frontplatte von Schränken, Gehäusen oder anderen Geräten integriert. Der maximale Stromwert beträgt 40 A.Zeigerauslenkung: 90° Betriebsfrequenz: 45/65 Hz Schraubmontage
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
40A
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
48mm
Ausschnitt-Breite:
48mm
Serie:
192A
Weitere Suchbegriffe: 2210149, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Socomec, 192A2204, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.