Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec 192G Analoges Voltmeter AC Analog-Anzeige, 76mm, 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2210238
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     192G2104
EAN/GTIN:
     3596031084418
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Stromart = AC
Anzeigentyp = Analog
Ausschnitt-Höhe = 72mm
Ausschnitt-Breite = 76mm
Serie = 192G

Die Socomec ferromagnetischen Voltmeter messen die Wechselspannung eines beliebigen elektrischen Stromkreises. Sie sind in die Frontplatte von Schränken, Gehäusen oder anderen Geräten integriert. Die gemessene maximale Spannung beträgt 250 V.Zeigerauslenkung: 90° Betriebsfrequenz: 45/65 Hz Anschlussschraube oder Schnellanschlussösen
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Anzeigentyp:
Analog
Ausschnitt-Höhe:
72mm
Ausschnitt-Breite:
76mm
Serie:
192G
Weitere Suchbegriffe: 2210238, Automation, Prozessautomation, Socomec, 192G2104, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.