Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec 192G Analoges Voltmeter DC Analog-Anzeige, 72mm, 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2210246
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     192G5117
EAN/GTIN:
     3596031084975
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Stromart = DC
Anzeigentyp = Analog
Ausschnitt-Höhe = 72mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Serie = 192G

Die Socomec magnetisch-elektrischen Voltmeter messen die Gleichspannung an jedem beliebigen Stromkreis. Sie sind in die Frontplatte von Schränken, Gehäusen oder anderen Geräten integriert. Der gemessene Maximalwert beträgt 250 V.Zeigerauslenkung: 90° Anschlussschraube oder Schnellanschlussösen Austauschbare geführte Skala Jede Spannung über 600 V erfordert einen Spannungsteiler
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzeigentyp:
Analog
Ausschnitt-Höhe:
72mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Serie:
192G
Weitere Suchbegriffe: 2210246, Automation, Prozessautomation, Socomec, 192G5117, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.