Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec 192G Analoges Voltmeter DC Analog-Anzeige, 96mm, 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2210248
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     192G5215
EAN/GTIN:
     3596031085040
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Stromart = DC
Anzeigentyp = Analog
Ausschnitt-Höhe = 96mm
Ausschnitt-Breite = 96mm
Serie = 192G

Die Socomec magnetisch-elektrischen Voltmeter messen die Gleichspannung an jedem beliebigen Stromkreis. Sie sind in die Frontplatte von Schränken, Gehäusen oder anderen Geräten integriert. Der gemessene Maximalwert beträgt 100 V.Zeigerauslenkung: 90° Anschlussschraube oder Schnellanschlussösen Austauschbare geführte Skala Jede Spannung über 600 V erfordert einen Spannungsteiler
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzeigentyp:
Analog
Ausschnitt-Höhe:
96mm
Ausschnitt-Breite:
96mm
Serie:
192G
Weitere Suchbegriffe: 2210248, Automation, Prozessautomation, Socomec, 192G5215, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.