Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec DIRIS Digiware S Energiemessgerät 42.5mm x 54mm / 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2210404
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     48290162
EAN/GTIN:
     3596033020063
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Ausschnitt-Höhe = 42.5mm
Ausschnitt-Breite = 54mm
Anzahl der Phasen = 3
Serie = DIRIS Digiware S

Die Stromerfassungsmodule der Socomec DIRIS Digiware S-Serie verfügen über 3 integrierte Stromsensoren zur Messung von elektrischen Stromkreisen bis 63 A. Sie befinden sich direkt über oder unter den Schutzeinrichtungen und sind mit dem Spannungsmessmodul DIRIS Digiware U zur Messung des Verbrauchs und zur Überwachung der elektrischen Installation und der Qualität des Netzteils verbunden.Schnelle RJ45-Verbindung zwischen Modulen Sparen Sie Verdrahtungszeit Positionierung vor oder hinter der Schutzeinrichtung möglich Ein Messmodul mit dem besten Kompaktitäts-/Leistungsverhältnis des Marktes
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
42.5mm
Ausschnitt-Breite:
54mm
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
DIRIS Digiware S
Weitere Suchbegriffe: 2210404, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Socomec, 48290162, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.