Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2210658 Herst.-Nr.: NSYAEDL2433S3D EAN/GTIN: 3606480168987 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Better World-Produkt = Ja
Der Schneider Electrics Schlüsselgriff mit Schlüssel 2433A für Spacial S3D-Gehäuse.Schutz gegen versehentlichen Kontakt Speziell entwickelt Kompakte Bauform Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2210658, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Griffe abschließbar, Schneider Electric, NSYAEDL2433S3D, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Locking Handles |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,68* | € 6,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,69* | € 6,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,76* | € 7,15* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,88* | € 7,44* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,30* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|