Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2210659 Herst.-Nr.: NSYAEDLB3S3D EAN/GTIN: 3606480168932 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Doppelbit-Verriegelungseinsatz Serie = NS Einsatzgröße = 3mm Zur Verwendung mit = Spacial S3D Better World-Produkt = Ja
Der quadratische Schlosseinsatz Schneider Electrics in Größe 3 mm für das Spacial S3D-Gehäuse.Schutz gegen versehentlichen Kontakt Speziell entwickelt Kompakte Bauform Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Doppelbit-Verriegelungseinsatz | Serie: | NS | Einsatzgröße: | 3mm | Zur Verwendung mit: | Spacial S3D | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2210659, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseschlösser, Schneider Electric, NSYAEDLB3S3D, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,57* | € 5,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,59* | € 5,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,68* | € 5,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,68* | € 5,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,37* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|