Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2210662 Herst.-Nr.: NSYAEDLT8S3D EAN/GTIN: 3606480168802 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Dreieckiger Schlosseinsatz Serie = NS Einsatzgröße = 8mm Zur Verwendung mit = Spacial S3D Better World-Produkt = Ja
Der dreieckige Schlosseinsatz von Schneider Electric von 8 mm für ein Spacial-S3D-Gehäuse.Schutz gegen versehentlichen Kontakt Speziell entwickelt Kompakte Bauform Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Dreieckiger Schlosseinsatz | Serie: | NS | Einsatzgröße: | 8mm | Zur Verwendung mit: | Spacial S3D | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,61* | € 5,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,63* | € 5,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,68* | € 5,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,09* | € 6,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,49* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|