Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NS Tragschiene B. 65mm H. 800mm L. 27mm für SFX, SM, SMX, Spacial SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2210816
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUCR6580
EAN/GTIN:
     3606485133539
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
Schaltschrank Traverse
Produkt Typ = Querschiene
Serie = NS
Breite = 65mm
Höhe = 800mm
Länge = 27mm
Zur Verwendung mit = SFX, SM, SMX, Spacial SF
Better World-Produkt = Ja

Die universellen SF/SM-Querschienen der Größe 65 mm von Schneider Electric Spacial.Schutz gegen versehentlichen Kontakt Speziell entwickelt Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Querschiene
Serie:
NS
Breite:
65mm
Höhe:
800mm
Länge:
27mm
Zur Verwendung mit:
SFX, SM, SMX, Spacial SF
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranktraverse, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 2210816, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, Schneider Electric, NSYSUCR6580, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,05*
€ 43,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,14*
€ 43,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,98*
€ 43,98*
€ 3,90*
ab € 34,15*
€ 44,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,03*
€ 57,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.