| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2211577 Herst.-Nr.: 09300240462 EAN/GTIN: 5059039142170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Gehäuse Größe = 24B Größencode Hersteller = 24B Schutzart = IP65
UL, CSA, SEV, BVS, CERCHAR usw. Han-Abdeckungen mit doppeltem vertikalem Ausgang. Han-Abdeckungen mit doppeltem vertikalem Ausgang. PG-Ausgänge für Standard-Metallkabelverschraubungen oder Harting-Kabelverschraubungen speziell für diese Abdeckungen (siehe "Zubehör Han-Serie" 1. ;sup> ;/sup>Bestell-Nr. ; 181-0971 181-0971 ). Kann mit zwei separaten Kabeln anstelle eines großen Kabels verwendet werden oder zum Trennen von Elektrokabeln von pneumatischen Schläuchen während der Verwendung als modularer Steckverbinder. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Gehäuse | Größe: | 24B | Größencode Hersteller: | 24B | Schutzart: | IP65 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 2211577, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300240462, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 20,7159* | € 25,1959* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 20,17* | € 27,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 19,8149* | € 27,6957* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 22,61* | € 30,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 27,69* | € 38,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|