Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahlwolle, 1kg


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2211614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2211614
EAN/GTIN:
     5059044257487
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
edelstahlwolle
Material/Stoff = Stahl
Gewicht = 1kg

Polierrolle aus Stahlwolle von RS Pro RS Pro stellt die fantastische Stahlwolle vor, die aus Stahlwolle der Güte 0000 besteht. Stahlwolle wurde entwickelt, um eine professionelle Reinigung zu ermöglichen, ohne Oberflächenkratzer zu hinterlassen! Stahlwolle ist weicher als die meisten anderen Materialien und in der Lage, Oberflächenablagerungen zu entfernen, ohne dass dies zu grundlegenden Problemen führt, im Gegensatz zu einigen gängigen groben Scheuermitteln ist sie daher perfekt für die Reinigung von Glas und Porzellan. Diese Stahlwolle ist ideal zum professionellen Reinigen, Schleifen und Polieren von Metall, Holz, Stein, Glas, hartem Kunststoff und lackierten Oberflächen. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus Stahlwolle Güte 0000 Kann auch auf Glas-, Metall-, lackierten Oberflächen verwendet werden Ausgezeichnet zum Entfernen von Rost von verschiedenen Medien Rolle 50 mm Breite Anwendungen Stahlwolle ist eine fantastische Option für eine Vielzahl von Haushalts- und Arbeitsplatzanwendungen. Wird häufig für die Reinigung einschließlich professioneller Reinigung verwendet, da sie weicher ist als viele gängige Schleifmittel, die Kratzer hinterlassen können. Es kann für viele alltägliche Anwendungen wie z. B. das Schärfen von Scheren, Abflusssiebe und Verpackungslöcher verwendet werden, in die Mäuse und andere Tiere oder Nagetiere eindringen können. Ideal zum Polieren von Metalloberflächen und zur Oberflächenvorbereitung von Holzarbeiten nach dem Schleifen, um sicherzustellen, dass Wachs und Lack gleichmäßig aufgetragen werden. Da Stahlwolle so vielseitig sind, finden sie sich an vielen verschiedenen Orten wie: Heimwerker-Kits Landwirtschaftliche Betriebe Reinigungsunternehmen Autogeschäfte Holzbearbeitung Zimmereiarbeiten Baustellen
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Gewicht:
1kg
Weitere Suchbegriffe: 2211614, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, RS PRO, A50030000, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Wire Wool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 31,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 42,97*
€ 51,13
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 42,81*
€ 50,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 40,08*
€ 47,70
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.