Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CR3032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 30mm, 3V / 500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2211620
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2211620
EAN/GTIN:
     5059044257524
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR3032
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 500mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 30mm
Abmessungen = 30 x 3.2mm

Batterie mit 3-V-Lithium-Mangandioxid-Taste von RS Pro, CR3032Wir stellen vor: Die Batterie mit Lithium-Mangandioxid-Taste von RS Pro, ideal für den Einsatz in elektronischen Geräten, die eine kleine, kompakte Stromquelle benötigen. Dieser nicht wiederaufladbare RS Pro Batterie bietet eine zuverlässige Batterie für spezielle Anwendungen mit einer hohen Leistungsrate und einer langlebigen Betriebs- und Lagerfähigkeit. Er bietet einen großen Betriebstemperaturbereich mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen nasse Umgebungen, wodurch diese Batterien sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet sind. Dieser RS Pro Batterie ist ein vielseitiger Batterie, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann und eine langlebige und zuverlässige Lösung zu einem großartigen Preis bietet.Eigenschaften und Vorteile:Diese RS Pro Batterie ist einfach zu verwenden und besteht aus Lithium-Mangandioxid (Li-Mungs-O2), einem nicht brennbaren Elektrolyten Diese Batterie bietet eine hohe Energiedichte und ein hohes Spannungsverhalten, das während der meisten Lebensdauer der Anwendung stabil ist Er hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -20 bis +70 °C. Jede Batterie hat eine lange Lagerung und Lebensdauer mit einer niedrigen Selbstentladungsrate von weniger als 2 % pro Jahr bei 20 °C.Anwendungen:Lithium-Mangandioxid-Batterien sind Batterien, die in der Regel in elektronischen Geräten verwendet werden, die eine leistungsfähige, aber kompakte Stromquelle benötigen. Sie sind großartige Batterien, die eine hohe Kapazität und Energiedichte bei gleichzeitiger Beibehaltung einer langen Lebensdauer bieten. Darüber hinaus bieten diese Batterien in der Regel auch bei Nichtgebrauch mit einer langsamen Selbstentladung eine lange Lagerfähigkeit, womit sie sich ideal für den Einsatz in elektronischen Geräten eignen, selbst wenn die Geräte nicht im Einsatz sind. Diese Batterien werden am häufigsten für Anwendungen wie: Speicherpufferung Notebook Desktop-Computer Mobiltelefon PDAs Büroausstattung FaxgeräteSind Lithium-Mangandioxid-Batterien schädlich?Diese Batterien können manchmal eine Substanz, die als Kaliumhydroxid bezeichnet wird, auslaufen, ein ätzendes Mittel, das mögliche Haut-, Augen- und Atemreizungen verursachen kann. Um das Risiko eines Lecks dieser Art zu reduzieren, sollten Batterien verschiedener Herstellertypen und verschiedener chemischen Zusammensetzung nicht gemischt werden. Darüber hinaus wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, um dieses Risiko noch weiter zu reduzieren.Wie sollten Lithium-Mangandioxid-Batterien entsorgt werden?Alle Batterien sollten gemäß den empfohlenen Batterie- und Entsorgungsverfahren entsorgt werdenAnleitung:Installieren Sie die Batterien immer korrekt gemäß den Anweisungen Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Verwenden Sie keine verschiedenen Batterie Die Batterie nicht erwärmen oder aufladen Nicht im Feuer entsorgenSicherheitshinweis:Von Kindern fernhalten. Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr - Nicht aufladen, kurzschließen, quetschen, zerlegen, erhitzen über 100 °C (212 °F), verbrennen Aufgrund der hohen Terminal Spannung sind sie nicht als direkter Ersatz für andere Batterie Technologien in den gleichen CAN-Größen geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
CR3032
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
500mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
30mm
Abmessungen:
30 x 3.2mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 2211620, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, RSCR3032, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.