Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, Buchse, Han-Modular Serie , 6-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Modul, Buchse, Han-Modular Serie , 6-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-2211763
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140063101
EAN/GTIN:
     5059039169009
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
harting han-modular
han modular
Zubehörtyp = Modul
Gender = Female
Anzahl der Kontakte = 6
Bereich = Han E
Serie = Han-Modular

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. Han EE Module haben die gleichen Kontakte wie Han E Module. Han E Modul. 6 Crimpkontakte Module sind polarisiert Zur Verwendung mit Crimpzange, Best.-Nr. ; 114-7706 114-7706 mit Kontaktträger, Best.-Nr. ; 114-7920 114-7920 Ausziehwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 313-6613 313-6613 Steckzyklen ≥500
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Modul
Gender:
Female
Anzahl der Kontakte:
6
Bereich:
Han E
Serie:
Han-Modular
Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, 2211763, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140063101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 22,58*
Zubehör
Harting
09330006205
ab € 14,31*
Zubehör
Harting
09330006206
ab € 17,54*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,38*
Zubehör
Harting
09330006214
ab € 24,67*
Zubehör
Harting
09330006215
ab € 124,85*
Zubehör
Harting
09140063001
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.