Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, 2-polig, 2 Öffner/1 Schließer, IP66, IP67, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2211890
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKD3945P16EX
EAN/GTIN:
     3389118027497
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 600V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Der Endschalter Schneider XCKD mit Rollhebelstößel hat Kontakttyp und Zusammensetzung von 2 Öffner + 1 Schließer und wird für mittlere Beanspruchung verwendet.Schutzart IP: IP66 gemäß EN/IEC 60529 IK-Schutzart: IK05 gemäß EN 50102
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner/1 Schließer
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
600V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, 2211890, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCKD3945P16EX, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,46*
€ 109,08*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,10*
€ 112,45*
€ 5,95*
ab € 98,33*
€ 119,51*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,41*
€ 120,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 142,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.