Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, Stab, 1-polig, 1 Wechsler, IP 66, Zamak-Zinklegierung, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2211895
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ110559H29
EAN/GTIN:
     3389110742992
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stab
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = 1 Wechsler
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zamak-Zinklegierung
Wechselspannung max. = 500V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Der Endschalter Schneider XCKJ mit thermoplastischem Rundstabhebel hat einen einpoligen und wird für hohe Beanspruchung verwendet.Schutzart IP: IP66 gemäß IEC 60529 IK-Schutzart: IK07 gemäß EN 50102
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
1 Wechsler
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zamak-Zinklegierung
Wechselspannung max.:
500V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter telemecanique, leitungseinführung, 2211895, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCKJ110559H29, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,21*
€ 69,04*
€ 5,00*
ab € 58,21*
€ 72,11*
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 74,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,35*
€ 76,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 169,72*
€ 197,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.