Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, Stab, 4-polig, 2NC/2NC, IP 66, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2211910
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKMR54D2
EAN/GTIN:
     3389110681956
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stab
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig
Kontakt-Konfiguration = 2NC/2NC
IP Schutzart = IP 66
Gehäusematerial = Metall

Der Endschalter Schneider XCKMR mit umgedrehtem Drehkopf und langsam öffnendem Betrieb hat eine Kontaktart und -zusammensetzung von 2 x (2 Öffner) und wird für Anwendungen mit mittlerer Beanspruchung verwendet.Schutzart IP: IP66 gemäß EN/IEC 60529. IK-Schutzart: IK07 gemäß EN 50102
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig
Kontakt-Konfiguration:
2NC/2NC
IP Schutzart:
IP 66
Gehäusematerial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, endschalter telemecanique, leitungseinführung, 2211910, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCKMR54D2, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 143,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,24*
€ 143,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,46*
€ 146,52*
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 148,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 216,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.