Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, Stab, 4-polig, 1NC/1NO + 1NC/1NO, IP 65, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2211916
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCRF171EX
EAN/GTIN:
     3389118028005
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stab
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig
Kontakt-Konfiguration = 1NC/1NO + 1NC/1NO
IP Schutzart = IP 65
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 500V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Der Schneider XCR-Endschalter mit Drehkopf hat Kontakttyp und Zusammensetzung von 2 x (1 Öffner + 1 Schließer). Es wird für Hebe- und mechanische Handhabungsanwendungen verwendet.Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig
Kontakt-Konfiguration:
1NC/1NO + 1NC/1NO
IP Schutzart:
IP 65
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
500V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, endschalter rollenhebel, 2211916, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCRF171EX, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,84*
€ 383,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,54*
€ 392,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 383,19*
€ 439,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,69*
€ 455,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.152,88*
€ 1.291,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,60*
€ 1.537,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,22*
€ 1.517,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,01*
€ 1.473,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,44*
€ 1.395,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,88*
€ 1.371,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.