Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, 1-polig, 1 Wechsler, IP 65, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212039
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZC2JC15
EAN/GTIN:
     3389110635157
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = 1 Wechsler
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 500V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Das Schneider Electric OsiSense XC Endschaltergehäuse hat 1 Gewindeeinführung für PG 13,5-Kabelverschraubung. Es ist Teil des XC2J-Angebots, einer Reihe von Endschaltern, die für Hochtemperaturanwendungen bis 120 °C ausgelegt sindMercury-frei Ja
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
1 Wechsler
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
500V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter telemecanique, endlagenschalter, 2212039, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, ZC2JC15, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,29*
€ 76,58*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,42*
€ 76,69*
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 78,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,44*
€ 81,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,88*
€ 87,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.