Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, 2-polig, 2 Wechsler, IP 65, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212042
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZC2JC2H29
EAN/GTIN:
     3389110514797
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontakt-Konfiguration = 2 Wechsler
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 500V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Das Schneider Electric OsiSense XC Endschaltergehäuse hat ein festes Gehäuse mit 1 Kabeleinführung für M20 x 1,5 Kabelverschraubung und 2 Pole.Mercury-frei Ja
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontakt-Konfiguration:
2 Wechsler
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
500V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, betätigungselement ip65, leitungseinführung, schneider electric betätigungselement, 2212042, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, ZC2JC2H29, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,10*
€ 101,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,26*
€ 103,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 90,19*
€ 110,10*
€ 5,95*
ab € 90,83*
€ 111,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 234,39*
€ 277,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.