Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 7K/W, 38.1mm x 45mm x 12.7mm, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 7K/W, 38.1mm x 45mm x 12.7mm, Clipmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2212104
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK409-38,1STC
EAN/GTIN:
     5059040078048
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Länge = 38.1mm
Breite = 45mm
Höhe = 12.7mm
Abmessungen = 38.1 x 45 x 12.7mm
Wärmewiderstand = 7K/W
Montage = Clip
Farbe = Schwarz

Kühlkörper 6,2 bis 8,2K/W für TO 220. Stranggepresster Kühlkörper mit lötbaren Laschen. Federbefestigungsclip 3257877 ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
38.1mm
Breite:
45mm
Höhe:
12.7mm
Abmessungen:
38.1 x 45 x 12.7mm
Wärmewiderstand:
7K/W
Montage:
Clip
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2212104, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK40938,1STC, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 3,11*
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 3,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,73*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF409-220
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.