Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 11.6K/W, 37.5mm x 29mm x 11.5mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 11.6K/W, 37.5mm x 29mm x 11.5mm, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2212126
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK0937,5TO220
EAN/GTIN:
     5059040078888
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Länge = 37.5mm
Breite = 29mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 37.5 x 29 x 11.5mm
Wärmewiderstand = 11.6K/W
Montage = Clip, Schrauben
Gehäusetyp = TO-220

Kühlkörper 9 K/W für TO 220
Weitere Informationen:
Länge:
37.5mm
Breite:
29mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
37.5 x 29 x 11.5mm
Wärmewiderstand:
11.6K/W
Montage:
Clip, Schrauben
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 2212126, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK0937,5TO220, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 2,07*
3
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.