Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Anzeigelampe 12 V / 3 W, BA9s Sockel Ø 10mm x T3 1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Orbitec Anzeigelampe 12 V / 3 W, BA9s Sockel Ø 10mm x T3 1/4
Orbitec Anzeigelampe 12 V / 3 W, BA9s Sockel Ø 10mm x T3 1/4
Artikel-Nr.:
     108EL-2212306
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     B3029
EAN/GTIN:
     5059045883715
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kontrolllampe
Leistung = 3 W
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 250 mA
Durchmesser = 10mm
Lampengröße = T3 1/4
Länge = 28 mm
Linsenfarbe = Klar
Lebensdauer = 1000h

BA 9s Standardtyp. Das Modell für 220 V ist eine Neonlampe und besitzt einen integrierten Widerstand.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Lampensockel:
BA9s
Stromstärke:
250 mA
Durchmesser:
10mm
Lampengröße:
T3 1/4
Länge:
28 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lebensdauer:
1000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s 12v, orbitec ba9s, leuchtmittel ba9s, 2212306, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, Orbitec, B3029, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,87*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.