| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212378 Herst.-Nr.: 99 1429 812 04 EAN/GTIN: 5059041976718 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 4.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Kodierung = A Gehäusegröße = 20 Gehäusematerial = Metall Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur max. = +85°C
Abgeschirmte M12-Steckverbinder für Sensoren und Detektoren. 4 Kontakte, Steckverbinder der Serie 713, für komplette Abschirmung mit Erdungs-Anschlussfahnen im Kabelgeflecht. Ermöglicht es Geräten, die CE-Standards zu erfüllen, besonders hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Schirmungsgeflecht in einem Ring über 360°. Kompatibel mit anderen handelsüblichen M12-Steckverbindern. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 4.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kodierung: | A | Gehäusegröße: | 20 | Gehäusematerial: | Metall | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2212378, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99142981204, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |