Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 1/4 in BSPZoll Druckluftpistole, 6.2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212406
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     PN-251
EAN/GTIN:
     3272670369870
Suchbegriffe:
2212406
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen
Luftzuführung BSP = 1/4 in BSPZoll
Betriebsdruck = 6.2bar
Typ = Druckluftpistole
Modellnummer = PN-251

Die SAM-Druckluftpistole aus vernickeltem Stahl wird mit einer Sicherheitsintegration durch einen Luftfilter geliefert, die den Schutz des Benutzers gewährleistet. Die Druckluftpistole wird für Anwendungen verwendet, bei denen Druckluft benötigt wird, wie z. B. das Entfernen von Schmutz, kontaktloses Trocknen und Blasen. Er besteht aus einem NozzlDruckluftpistole aus vernickeltem Stahl Produkt in Premiumqualität Der empfohlene Betriebsdruck beträgt 6,2 bar
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4 in BSPZoll
Betriebsdruck:
6.2bar
Typ:
Druckluftpistole
Modellnummer:
PN-251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.