Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM U Maßband, L. 5m 19 mm metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212654
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     U-519-A
EAN/GTIN:
     3272670305441
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m 19mm
taschenbandmaß 5m
Länge = 5m
Klingenbreite = 19 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Offen = Nein
Serie = U

Das kurze SAM-Stahlgehäuse hat eine Länge von 5 m. Er verfügt über eine automatische Bandrückführungsfunktion.Flachbandsperre Ultrafestes und kompaktes ergonomisches Gehäuse
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Klingenbreite:
19 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Offen:
Nein
Serie:
U
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 2212654, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, SAM, U519A, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.