Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, Stößel, 2 Öffner/1 Schließer, IP 66, Metall, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212864
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ3961H29EX
EAN/GTIN:
     3389118027725
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall
Schaltfunktion = Sprungkontakt

The Schneider Electric Limit switches are used in all automated installations and also in a wide variety of applications, due to the numerous advantages inherent to their technology .All limit switches incorporating either a slow break contact block or a snap action NC + NO (form Zb), NC + NO + NO, NC + NC + NO, NC + NC + NO + NO contact block are positive opening operation, in complete conformity with standard IEC 60947-5-1 Appendix K.Hohe Wiederholgenauigkeit high resistance to the different ambient conditions encountered in industry high rated operational voltage product certifications= UL, CSA, CCC
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner/1 Schließer
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, endschalter telemecanique, leitungseinführung, 2212864, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCKJ3961H29EX, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,60*
€ 112,23*
€ 5,00*
ab € 94,50*
€ 112,52*
€ 5,95*
ab € 97,42*
€ 115,27*
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 116,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 297,40*
€ 341,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.