Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, Rollen, 1 Öffner / 1 Schließer, IP66, IP67, Metall, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212898
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMD2116L3
EAN/GTIN:
     3389110301137
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollen
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall
Schaltfunktion = Sprungkontakt

The Schneider Electric Limit switches are used in all automated installations and also in a wide variety of applications, due to the numerous advantages inherent to their technology .All limit switches incorporating either a slow break contact block or a snap action NC + NO (form Zb), NC + NO + NO, NC + NC + NO, NC + NC + NO + NO contact block are positive opening operation, in complete conformity with standard IEC 60947-5-1 Appendix K.Hohe Wiederholgenauigkeit high resistance to the different ambient conditions encountered in industry high rated operational voltage product certifications= UL, CSA, CCC
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollen
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter schneider electric, 2212898, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCMD2116L3, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,86*
€ 51,78*
€ 5,46*
ab € 40,85*
€ 51,89*
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 52,94*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,88*
€ 53,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 114,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.