Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, Stößel, 2 Schließer/2 Öffner, IP66, IP67, Metall, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212906
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMD4110L5EX
EAN/GTIN:
     3389118027510
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall
Schaltfunktion = Sprungkontakt

The Schneider Electric Limit switches are used in all automated installations and also in a wide variety of applications, due to the numerous advantages inherent to their technology .All limit switches incorporating either a slow break contact block or a snap action NC + NO (form Zb), NC + NO + NO, NC + NC + NO, NC + NC + NO + NO contact block are positive opening operation, in complete conformity with standard IEC 60947-5-1 Appendix K.Hohe Wiederholgenauigkeit high resistance to the different ambient conditions encountered in industry high rated operational voltage product certifications= UL, CSA, CCC
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter telemecanique, endlagenschalter, 2212906, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCMD4110L5EX, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,98*
€ 147,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,15*
€ 149,50*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,71*
€ 172,58*
€ 5,95*
ab € 154,95*
€ 188,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,04*
€ 234,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.