Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212935 Herst.-Nr.: XEP4E1FDA454 EAN/GTIN: 3389110300529 |
| |
|
| | |
| The Schneider Electric miniature limit switch cable tags have a linear movement of operating head and the lever is made up of stainless steel material .Type of operator = Roller lever Type of approach =Lateral approach Standards = UL 1054 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter schneider electric, mechanischer sicherheitsschalter, microschalter rollenhebel, 2212935, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Telemecanique Sensors, XEP4E1FDA454, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 9,22* | € 12,27* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 9,51* | € 12,42* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 9,71* | € 12,61* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 11,63* | € 14,98* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,394* | € 22,362* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|