Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212997 Herst.-Nr.: ZC2JE64 EAN/GTIN: 3389110324129 |
| |
|
| | |
| Serie = None
The Schneider Electric Limit switch heads are used in all automated installations and also in a wide variety of applications, due to the numerous advantages inherent to their technology. They have standard environmental characteristic .The head material is made up of metal and the movement of the operating head is linear.environmental characteristic = standard Green Premium-Produkt Quecksilberfrei Weitere Informationen: | | Serie: | None |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, endschalter telemecanique, antriebskopf, 2212997, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, ZC2JE64, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,76* | € 38,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,24* | € 38,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,51* | € 39,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,05* | € 42,43* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,51* | € 103,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|