| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2213289 Herst.-Nr.: 75-S32 EAN/GTIN: 3272670536517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz Antriebsgröße = 1/2 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 32 Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt; Sechskant Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja Antriebstyp = Vierkant
Die SAM OUTILLAGE-Box mit 32 Werkzeugen in einem Zweikomponentenkoffer. Er hat Abmessungen von 425 x 280 x 92 mm.Hochglanz-Oberfläche aus poliertem Chrom Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 32 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt; Sechskant | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, einhand-knarrensatz 1/2", 2213289, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, 75S32, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |