Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Stahl Gliedermaßstab 235mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213332
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     774-8
EAN/GTIN:
     3272670210745
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Länge = 235mm
Material/Stoff = Stahl
Breite = 15mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Ja

Das SAM OUTILAGE Glasfaser-Klappmessgerät ist wasser- und lösungsmittelbeständig, Polyamid- und Glasfasermessungen.Flexible und robuste Gelenkverbindung
Weitere Informationen:
Länge:
235mm
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
15mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, glasfaser gliedermaßstab, gliedermaßstab, 2213332, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, SAM, 7748, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.