| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2213334 Herst.-Nr.: 774-A-30 EAN/GTIN: 3272670306066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klingenlänge = 300 mm Metrisch oder zöllig = metrisch Grifflänge = 3000mm
Die SAM OUTILLAGE Stahlklingenquadrate hat ein Gewicht von 335 g und eine Höhe von 160 mm.Er hat eine Länge von 300 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klingenlänge: | 300 mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Grifflänge: | 3000mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2213334, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, 774A30, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |