Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Schraub Haken,L. 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213422
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     920C2
EAN/GTIN:
     3272670571976
Suchbegriffe:
2213422
Befestigungsmaterial
Schrauben
Haken
Befestigungsart = Schraub
Länge = 32mm

Der SAM OUTILLAGE Haken wird mit 32 x 17 mm und 20 g Gesamtgewicht geliefert.Schwarze Oberfläche
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraub
Länge:
32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.